ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12214495 品番OP252681BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自然素材ゆえの心地よさと洗練されたフォルムがコンセプトのペンダント
ラタンの網目の隙間から漏れる光が空間をやさしく照らします

種別器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)3 ナチュラル 取付引掛シーリング 高さ(mm)320 材質(本体)ラタン 電圧(V)100 消費電力(W)15 全高(mm)629〜1429 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)470 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)425 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする