種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)3
色ナチュラル
取付引掛シーリング
高さ(mm)320
材質(本体)ラタン
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
全高(mm)629〜1429
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)470
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)32.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)425
調光の可否調光:不可、調光器:不可