ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12214599 品番 OP252887WR
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自然素材ゆえの心地よさと洗練されたフォルムがコンセプトのペンダント
ラタンの網目の隙間から漏れる光が空間をやさしく照らします

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)0.7 ナチュラル 取付引掛シーリング 高さ(mm)145 材質(本体)ラタン 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)454〜1254 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)3500 幅(Φmm)172 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)294 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする