ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12214644 品番 OP252890BR
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

自然素材ゆえの心地よさと洗練されたフォルムがコンセプトのペンダント
ラタンの網目の隙間から漏れる光が空間をやさしく照らします

種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)145 材質(本体)ラタン 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)683〜1283 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)172 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)225 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする