種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)0.7
色ナチュラル
取付レール取付専用
高さ(mm)145
材質(本体)ラタン
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)683〜1283
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)172
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)291
調光の可否調光:不可、調光器:不可