ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12214809
品番
OP252875LR
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石
素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります
スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.9
取付
直付専用
高さ(mm)
160
材質(本体)
大谷石
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
全高(mm)
765〜1265
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
70
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
472
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
55迄
注意
※直付専用