フジテックス
フジテックスの 運搬機器
フジテックスの カゴ台車
フジテックスの 標準タイプ
スーパーFXカーゴ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12214846
品番
5313225004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
荷役運搬用
色
アイボリー
均等荷重(kg)
500
使用車輪
4輪自在・2輪ストッパー付
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×745×1450
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1100×1700×800
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500