岩崎電気
岩崎電気の 蛍光灯
岩崎電気の LED蛍光灯
FL40W形 直管形LEDランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12214907
品番
L13T8S850LU20FPP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)
280
タイプ
40形
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
消費電力(W)
20
口金
G13回転式
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
3200
定格入力電圧(V)
100〜240対応
ビームの開き(°)
【1/2】110°
平均演色評価数
Ra82
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
ワット数
Hf32形高出力形相当
関連資料:
(1.98MB)
注意
※工事は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準
※内線規程にて定められた法令に従い、行ってください。
※安定器を外す工事が必要になります