東芝
東芝の 照明器具
東芝の 住宅・店舗照明
東芝の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12214959
品番
NLEH06Y24ADLDTY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト
お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き
軽量設計で取付ラクラク
用途
お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光
取付可能対象
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
33.6
モード切替
【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
光束(Lm)
3699
待機電力(W)
0.6
調光の可否
押すごとに20段階変化
適用畳数
6畳用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
50×50×10.5