LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12214977 品番NLEH12Y01BDLDTY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト
お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き
ゆっくりおやすみタイマー付き
リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可
軽量設計で取付ラクラク

用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 消費電力(W)42.3 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 光束(Lm)5499 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化 適用畳数12畳用 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする