LEDシーリングライト 調光 調色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12214986 品番 NLEH06Y01B-LC-TY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト
ゆっくりおやすみタイマー付き
お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き
色の調整は21段階で白色〜電球色への切替が可能
リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能
軽量設計だから取付もラクラク

用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 消費電力(W)28.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 光束(Lm)3699 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時) 適用畳数6畳用 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする