用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
消費電力(W)42.3
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
光束(Lm)5499
待機電力(W)0.72
調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)
適用畳数12畳用
切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
調色の可否○