ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12215037
品番
OP252736WDR
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠
駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします
種別
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
材質
セード:竹(いぶし仕上)
質量(kg)
0.6
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
341
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全高(mm)
650〜1450
ランプ
高演色LED
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
315
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
304
調光の可否
調光:不可、調光器:不可