NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090

NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090
NTC-N75GY×2 ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 12215090

ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
タイプナイロンキャスター
内容量1セット(2台)注文コード12215090品番NTC-N75GY×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)
ハンドルの位置や数を自由に変更可能
ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。
荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能
ねじれに強いリブ構造
ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい
長尺物の運搬にも最適

用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル材質平台車:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン、ハンドル:スチール(粉体塗装)質量(kg)平台車:2.9、ハンドル:1、平台車+ハンドル:3.9グレー車輪径(Φmm)75タイプナイロンキャスター耐荷重(kg)200、ハンドル使用時150キャスター4輪(自在×4個)床面高さ(mm)122荷台寸法(幅)(mm)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル:30.7×2.2×72、平台車+ハンドル:40×68×80特性連結可収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×767×122荷台寸法(奥行)(mm)400
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする