ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード12215116 品番OP252571WR
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗
木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質セード:ガラス(乳白ケシ)、飾:木材(拭き漆)・鋼(クロームメッキ) 質量(kg)1.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)326 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)585-1385 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)3500 幅(Φmm)110 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)493 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする