ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質セード:ガラス(乳白ケシ) 注文コード12215168 品番OP252574BR
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗
木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました

種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17) 材質セード:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)1.1 木材(真塗)・鋼(クロームメッキ) 取付引掛シーリング 高さ(mm)326 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 全高(mm)784-1384 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)110 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)394 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする