折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) 注文コード12215230 品番GT-60BH6×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。

用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)3380 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004 段差対応高さ(cm)〜10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52150815
2022-03-29
用途:
階段のある家の行き来
株式会社一誠社 様

食料の買い出しの時、重いものを箱買いしても、家の階段がのぼってこれるのが良い。上りがあれば、下りもあります。下りがもう少しスムースに下りられるといい。

1人が参考にしています
2022-01-22
用途:
道具の運搬
UNITEC株式会社 様

タイヤが小さい為
現場の床の延長コード等を跨ぐとき
少し持ち上げて運搬する様になる。
持ち上げないと延長コードを引きずってしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
52150815
2020-05-29
用途:
食料品等の搬送
有限会社山高商事 様 (不動産業)

軽量化をはかったためか、フレームが弱く曲がりやすい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする