種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質セード:波佐見焼(白土)
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
高さ(mm)155
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)703〜1303
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)115
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)397
調光の可否調光:不可、調光器:不可