ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12215317 品番 OP252576WR
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

釉薬を施さずに、土の自然な陰影を引き立たせたシンプルな存在
美しいシルエットが空間にしっとり溶け込みます

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質セード:波佐見焼(白土) 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)155 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)703〜1303 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)3500 幅(Φmm)115 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)419 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする