ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12215414 品番 OP252030NR
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥
美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます

種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17) 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□119 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)254 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)822〜1422 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)360 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする