ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12215448 品番 OP252199R
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器
重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました

種別器具:LED一体型 材質セード:鉄鋳物 質量(kg)1.2 取付直付専用 高さ(mm)94 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)633-1233 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)174 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)564 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)55迄
注意
※直付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする