ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12215475 品番 OP252675BR
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器
重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました

種別器具:LED一体型 材質セード:鉄鋳物 質量(kg)1.2 取付直付専用 高さ(mm)94 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 全高(mm)627-1127 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)174 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)564 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする