ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12215518 品番OP252625R
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

クリアパーツの多面体を通る光は多方向に分かれ、キラキラと発光
まるで浮遊する小さな光の集合体のように、空間を華やかに演出します

仕様電動昇降装置:対応型(条件付) 種別器具:LED一体型 材質セード:アクリル(透明) 長さ(mm)1204 幅(mm)160 質量(kg)2.3 オフホワイト 高さ(mm)75 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)14.8 全高(mm)613〜1613 ランプ高演色LED 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFLR40W 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1840 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする