MTO
MTOの 作業台
MTOの 移動タイプ(キャスター付)
キャスター付きワークテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12215869
品番
TC-304KN
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
用途
作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備
耐荷重(kg)
【テーブル】24
テーブル高さ(mm)
880〜1200(調整式)
キャスター径(Φmm)
76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません