ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12215877
品番
OP252733WDR
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感
北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
セード:鋼
質量(kg)
0.7
色
ベージュ
取付
レール取付専用
高さ(mm)
243
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全高(mm)
651-1251
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
350
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
426
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用