GRANP SERIES(グランプシリーズ)
GRANP SERIES(グランプシリーズ)の 作業灯
GRANP SERIES(グランプシリーズ)の ワークランプ・ハンドランプ
GRANP SERIES(グランプシリーズ)の 充電タイプワークランプ
マルチライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12215896
品番
GP-203MK2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!
用途
底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。
最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。
付属品
コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable)
仕様
サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用
寸法(mm)
160×60×30
質量(g)
220
切替方式
【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFF
バッテリー
リチウムポリマー(3.7V/2000mAh)
色温度(K)
【メインライト】6500【サブライト】6000
保証期間
6ヵ月
充電時間(時間)
3
耐衝撃性
IK07
明るさ(Lm)
【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100
使用時間(時間)
【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10
バッテリー寿命
約500回
防水
IP65