ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12215938
品番
OP252230NR
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
温もりのあるヴィンテージ感
レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:鋼
質量(kg)
1
色
黒色ワイプ
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
226
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
1031-1831
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
247
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
665
調光の可否
調光:不可、調光器:不可