種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:鋼
質量(kg)0.7
色黒
取付引掛シーリング
高さ(mm)181
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
全高(mm)476-1276
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)220
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)708
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可