ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12216245
品番
OP252327NR
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:鋼
質量(kg)
0.7
色
緑
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
181
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
476-1276
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
220
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
743
調光の可否
調光:不可、調光器:不可