ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12216498
品番
OP252743LDR
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかり
エレガントなナチュラル感を演出します
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
セード:磁器
質量(kg)
0.8
色
白
取付
レール取付専用
高さ(mm)
168
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全高(mm)
706-1306
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
116
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
386
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用