H/C M 新太クン2色 ウッディ茶/ゼラコート黒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12216499 品番160092B3Z00
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ベース極太ゴム+ウレタン+レザー2色コンビ生地仕様
ハンドル直径(外径)38cm用
材料から縫製まで自社工場による純国産製

ウッディ茶/ゼラコート黒 サイズM 適合ハンドル外径(Φcm)約38
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする