ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12216769 品番 OP252802NDR
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情
不思議な透明感がダイニングを飽きさせません

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 質量(kg)1.2 クロームメッキ 取付直付専用 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)823〜1323 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)110 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)469 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※直付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする