種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)
質量(kg)0.8
色ホワイトブロンズメッキ
取付引掛シーリング
高さ(mm)155
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)450〜1250
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)95
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)740
調光の可否調光:不可、調光器:不可