ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード12217110 品番OP034194NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)0.9 オフホワイト 取付引掛シーリング 高さ(mm)189 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)449〜949 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)160 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)679 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする