ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12217119 品番 OP252225LR
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン
モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質セード:アクリル(透明) 質量(kg)0.5 ピアノホワイト 取付引掛シーリング 高さ(mm)296 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)621〜1421 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)296 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする