携帯 折りたたみスリッパ 巾着付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 シェリ/ブラック 注文コード12217156 品番561201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式の携帯スリッパ。洗濯機で丸洗い可能。シューズ裏面にはすべり止め付き。持ち運びに便利な巾着付き。学校行事やオフィス、旅先など様々なシーンで活躍。

用途携帯用スリッパ、室内履きとして。上履き/ルームシューズ/かかと付き/携帯用/室内/学校/学校行事/保育園/幼稚園/参観/参観日/授業参観/卒業式/卒園式/入学式/入園式/体育館/オフィス/入院/ホテル/旅行/海外旅行/飛行機/機内/トラベル/トラベル用品/旅行用品/おしゃれ/オシャレ/かわいい/シンプル/フォーマル/上品/洗濯/洗える/折りたたみ/コンパクト/滑り止め/巾着/ポーチ/袋付き/ケース付き 材質表面・内側:ポリエステル100%、中材:EVA・ウレタン、底材:ポリエステル100%(すべり止め加工) シェリ/ブラック サイズ(cm)23〜24.5 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする