EPA120TS-E26-35HSR 衛生補助光(R)搭載LEDランプ 極光電気 12217190 EPA120TS-E26-35HSR 衛生補助光(R)搭載LEDランプ 極光電気 12217190 EPA120TS-E26-35HSR 衛生補助光(R)搭載LEDランプ 極光電気 12217190 EPA120TS-E26-35HSR 衛生補助光(R)搭載LEDランプ 極光電気 12217190

衛生補助光(R)搭載LEDランプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12217190 品番EPA120TS-E26-35HSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。
私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。
この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。
衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。
ビーム球90 Wクラスの明るさです。

用途
飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)
病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)
オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明)
電圧(V)AC 110 消費電力(W)8 口金E26 外径×全長(mm)120Φ×140 全光束(Lm)1100 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3500 寿命約4万時間 電流(mA)110 最大光度(cd)1860 ビーム角度(°)50 電球の種類LED
注意
※絵画等の美術品には使用をお控え下さい。
※非防水・非防滴ですので、屋外や湿度の高い場所はお控え下さい。
※衛生補助光(R)波長は殺菌線波長のような破壊力はありません。衛生補助光(R)は除菌・抗菌にとても時間が掛かります。
※衛生補助光(R)の除菌照射範囲の推奨値は1.5m以内です。照射距離が1.8mを超えると除菌効果が著しく低下します。
※本製品は非調光(ON / OFF)タイプです。調光器には対応しておりません。
※キャンセル不可製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする