イチネンTASCO
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
チャージホース
150cm(赤・青・黄)(TA133AB)
注文コード
12217269
品番
TA122MEV-2
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チャージホース
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。
これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじ
ゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
チャージホース
150cm(赤・青・黄)(TA133AB)
ゲージ径(Φmm)
52
接続ポート
ホース接続ポート(フレア):5/16″
圧力(MPa)
低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)