※使用例
ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の エプロン
ディックコーポレーション (DIC)の 作業用エプロン
難燃エプロン 胸付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12217698
品番
FA-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
燃え広がりにくい難燃加工生地使用。
用途
溶接作業など火花が散る作業に。
材質
綿100%(難燃加工)
色
ブルー
質量(g)
400
幅(cm)
70
着丈(cm)
100
注意
※この素材は水に濡らさないで下さい。難燃効果が消滅する可能性があります。水や汗で濡れたまま、長時間放置しないで下さい。着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意下さい。商品の改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。