※使用例

防水エプロン 胸付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12217741 品番FA-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大判サイズで軽量。

用途食品加工や漁業、水作業に。 材質本体:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック 質量(g)380 幅(cm)70 着丈(cm)100
注意
※濡れた場合は洗わずに、固く絞った布で拭き取って陰干ししてください。着用中、火気に近づかないで下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする