※使用例
ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の エプロン
ディックコーポレーション (DIC)の 作業用エプロン
ピッキング用エプロン 胸付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12217777
品番
FA-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
いろんな道具を収納できる多用途ポケット付。
用途
集荷梱包や検品作業に。
材質
ポリエステル、綿
色
ネイビー
質量(g)
220
幅(cm)
70
着丈(cm)
60
注意
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。底部分に補強布をつけたポケットがありますが、鋭利なものの取扱いには十分注意して下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。