ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の エプロン
ディックコーポレーション (DIC)の 作業用エプロン
ピッキング用エプロン 腰下
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ボルドー
注文コード
12217795
品番
FB-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
いろんな道具を収納できる多用途ポケット付。
用途
集荷梱包や検品作業に。
材質
ポリエステル、綿
色
ボルドー
質量(g)
160
幅(cm)
70
総丈(cm)
35
注意
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。底部分に補強布をつけたポケットがありますが、鋭利なものの取扱いには十分注意して下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。