ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12217916
品番
OP252751R
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
モダン和風から北欧スタイルまで
整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します
種別
器具:LED一体型
材質
セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙
質量(kg)
0.6
取付
レール取付専用
高さ(mm)
270
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
全高(mm)
785-1385
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
96
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
329
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用