ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12217995 品番 OP252335NR
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトです
ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています

種別器具:LED電球ボール球形7.7W(E26) 質量(kg)0.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)393 材質(本体)樹脂糸・木綿糸 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 全高(mm)1328-2128 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)390 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)633 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする