ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12218160 品番 OP252593NR
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ
様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです

種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) 質量(kg)2.6 オフホワイト 取付引掛シーリング 高さ(mm)400 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)22 全高(mm)1209〜2009 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)400 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2660 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする