種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)質量(kg)1色オフホワイト取付引掛シーリング高さ(mm)250材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1059~1859ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)5000幅(Φmm)250光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1379調光の可否調光:不可、調光器:不可