種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)質量(kg)0.9色オフホワイト取付引掛シーリング高さ(mm)200材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)5.2全高(mm)1010~1810ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)200光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)405調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可