ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード12218257 品番OP252436R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,800
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る

梁を生かした古民家のスタイルや高天井の空間に最適
任意の高さに調節して高い床面照度を確保します

種別器具:LED一体型 長さ(mm)1220 幅(mm)130 質量(kg)3.7 取付簡易取付A 高さ(mm)63 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)31.8 全高(mm)603〜2103 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)34 明るさHf32W定格出力×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4100 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする