種別器具:LED一体型
長さ(mm)1220
幅(mm)130
質量(kg)3.7
色オフホワイト
取付簡易取付A
高さ(mm)63
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)31.8
全高(mm)603〜2103
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)34
明るさHf32W定格出力×2灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)5200
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45迄