ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12218309 品番OP252622BR
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

梁を生かした古民家のスタイルや高天井の空間に最適
任意の高さに調節して高い床面照度を確保します

種別器具:LED一体型 長さ(mm)1220 幅(mm)130 質量(kg)3.7 オフホワイト 取付簡易取付A 高さ(mm)63 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)32 全高(mm)603〜2103 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング) 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)33 明るさHf32W定格出力×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)5200 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする